Especificaciones
Dimensiones
- Altura33-1/4 pulg.
- Longitud39 pulg.
- Altura exterior33-1/4 pulg.
- Longitud exterior39 pulg.
- Anchura exterior18 pulg.
- Ancho33-1/4 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroPolipropileno
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante086876204797
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro2
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- Compartimentos de asa y accesorios moldeados para más almacenamiento
- Ruedas giratorias de 5" para mayor movilidad
- El mango de empuje ergonómico proporciona una colocación óptima de la mano para un mejor control
- Mide 9-1/8" x 46" x 26-1/2"