Motion
TT98005
Macho de roscar de punta en espiral, serie 762 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento AlTiN, bisel de tapón, 2 canales, n.o 6 – 32 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #03260960
No. Fabricante TT98005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 762 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento AlTiN, bisel de tapón, 2 canales, n.o 6 – 32 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #03260960
No. Fabricante TT98005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    762
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT98005 762 6-32 SP/PT CON REVESTIMIENTO DE ALTINA DE MACHO DE ROSCAR