Motion
TT99459
Macho de roscar de punta en espiral, serie 760 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #03263412
No. Fabricante TT99459
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 760 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #03263412
No. Fabricante TT99459
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Thread Length  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    760
  • Thread Limit/Fit  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT99459 760 5/16-18 H3 2FL SP/P TIN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron