Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango0.323 pulg.
- Longitud de la rosca1-7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 14
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie749
- Tipo de toquePunto espiral
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC