Motion
TC15532
Fresa de mango cuadrada - Serie 155 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #03263925
No. Fabricante TC15532
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 155 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #03263925
No. Fabricante TC15532
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    155
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESADORA DE EXTREMO LARGO TC15532 155 1/2 SE 4FL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good