Motion
TR94854
Escariador de mandriles de acero de alta velocidad 933-Series, 0.5005" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto, 8 canales
Artículo MI #03267624
No. Fabricante TR94854
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escariador de mandriles de acero de alta velocidad 933-Series, 0.5005" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto, 8 canales
Artículo MI #03267624
No. Fabricante TR94854
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.5005 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.5005 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4355 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    933
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
TR94854 933 0.5005 HSS S.F. RMER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"