Motion
6310C2

NTN
6310C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03273346
No. Fabricante 6310C2
Precio167.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6310C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03273346
No. Fabricante 6310C2
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
Precio167.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6310C2 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C2
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6310C2 cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310C2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359394054
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8650 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359394054

Descripción general

Descripción del fabricante
6310C2 BALL BRG
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
Los clientes también compraron