Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- ColorRojo
- Tiempo de secado25 - 35 min
- Punto de inflamación108 °F
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- Tipo de marcadorPermanente
- Temperatura máxima450 °F
- Temperatura mínima0 °F
- SerieTEXPEN
- Material de la superficieHormigón, tela, vidrio, metal, plástico, caucho, piedra, madera
- Rango de temperaturaDe 0 °F a 450 °F
- Material de la boquillaAcero
- Estilo de boquillaBola
- UPC_NO084353160239
Descripción general
- Servicio pesado
- Marcador de pintura industrial que escribe en casi cualquier superficie; escribe a través de aceite y grasa sin perder legibilidad ni brillo; marcas en condiciones extremas
- Incluso escribe bajo el agua y sobre superficies apestosas; hace marcas brillantes permanentes en el metal
- Goma
- Plástico
- Vidrio
- Hormigón
- Piel
- Stone
- Madera
- Vinilo y más; marcador ergonómico correcto que le permite marcar en todos los ángulos
- Incluso al revés; el marcador conserva su forma a diferencia de los marcadores de tipo tubo; el flujo de pintura está controlado por la bombilla de presión en el extremo del cilindro; cuerpo de aluminio de alta resistencia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver folleto
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver folleto
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver folleto
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver folleto
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.