Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte5 mm
- Tipo de longitudTalón
- Fresadora Diámetro2.5 mm
- Longitud total38 mm
- Mango Diámetro3 mm
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie14MB
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarDoble
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral