Motion
AW01

NTN
AW01

Arandela de bloqueo de cojinetes - 12 mm D.I., 25 mm D.E., 17 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #03299515
No. Fabricante AW01
Precio2.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW01

Arandela de bloqueo de cojinetes - 12 mm D.I., 25 mm D.E., 17 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono
Artículo MI #03299515
No. Fabricante AW01
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
Precio2.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Cara Diámetro  
    17 mm
  • Tang Ancho  
    0.1181 pulg.; 3.000 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN01
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022162
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Número de Tangs  
    9
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022162

Descripción general

Descripción del fabricante
AW01
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
Los clientes también compraron