Motion
75732
Linterna portátil recargable brillante LED Stinger
Artículo MI #03304014
No. Fabricante 75732
Precio244.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna portátil recargable brillante LED Stinger
Artículo MI #03304014
No. Fabricante 75732

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$244.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Sub-C
  • Longitud
    8.41 pulg.
  • Peso
    12.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Características del haz
    Luz estroboscópica
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    26000 cd
  • Emisión de luz completa
    425 lm (alto), 200 lm (med), 100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3 horas (alto), 5.5 horas (medicamento), 10 horas
  • Características y beneficios
    • 425 lúmenes y haz de 322 metros en modo alto • Cambie al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas • Cuerpo de aluminio duradero con agarre antideslizante • IPX4 pruebas de resistencia al agua y a los impactos • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces • Cargador compacto para insertar • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio
  • Incluye
    Batería recargable, cargador inteligente PiggyBack de 120V/100V CA/12V CC
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926757325
  • Intensidad máxima del haz
    18000 cd
  • Salida de luz máxima
    425 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    4
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926757325
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
75732 STNGR LED 120/CC SMTPB
  • 425 lúmenes y haz de 322 metros en modo alto
  • Cambie al modo bajo para un tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas
  • Cuerpo de aluminio duradero con agarre antideslizante
  • IPX4 Resistente al agua y a los impactos probados
  • Batería NiMH recargable hasta 1000 veces
  • Cargador compacto para insertar
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico