Motion
QAMC10A200ST

TIMKEN
QAMC10A200ST

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306323
No. Fabricante QAMC10A200ST
Precio764.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAMC10A200ST

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #03306323
No. Fabricante QAMC10A200ST
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
Su precio$764.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.4500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Ancho general
    3.1200 pulg.
  • Peso
    5.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450042888
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26600 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Serie
    QAMC
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450042888

Descripción general

Descripción del fabricante
QAMC10A200ST COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.