Motion
0002201000
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/2 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314530
No. Fabricante 0002201000
Precio289.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/2 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314530
No. Fabricante 0002201000
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
Precio289.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8.0000 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0060 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424220101

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE ROSTRO ANCHO DE 22010 8"

También puede gustarle

Los clientes también compraron