Motion
0002603000
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314663
No. Fabricante 0002603000
Precio43.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314663
No. Fabricante 0002603000
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
Su precio$43.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424260305

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE DE 26030 4" CON REJILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron