Motion
0002607400
Cepillo de ruedas - 6.5000 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 12000 rpm
Artículo MI #03314687
No. Fabricante 0002607400
Precio69.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6.5000 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 12000 rpm
Artículo MI #03314687
No. Fabricante 0002607400
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
Precio69.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    6.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424260749

Descripción general

Descripción del fabricante
26074 6-1/2" KNOTTED STRINGER BEAD

También puede gustarle

Los clientes también compraron