Motion
0002620400
Cepillo de ruedas - 3.1250 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #03314732
No. Fabricante 0002620400
Precio90.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3.1250 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #03314732
No. Fabricante 0002620400
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
Precio90.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro
    3.1250 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    11/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Material
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424262040

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ANUDADA DE 26204 3" PARA SERVICIO PESADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"