Motion
0002634600
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #03314797
No. Fabricante 0002634600
Precio73.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #03314797
No. Fabricante 0002634600
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
Su precio$73.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en-11 NC
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.025 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.010 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0230 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424263467

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE DE 26346 6" CON REJILLA

You May Also Like

Los clientes también compraron