Motion
0002636100
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 15000 rpm
Artículo MI #03314807
No. Fabricante 0002636100
Precio81.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 15000 rpm
Artículo MI #03314807
No. Fabricante 0002636100
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
Precio81.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424263610

Descripción general

Descripción del fabricante
ABALORIO DE CORDÓN ENCAPSULADO DE 26361 4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"