Motion
0009911900
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 5000 rpm
Artículo MI #03316832
No. Fabricante 0009911900
Precio15.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 5000 rpm
Artículo MI #03316832
No. Fabricante 0009911900
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
Precio15.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Número de grano
    80
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424991193

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE RUEDAS DE GRANO 99119 - MONTADO EN MANGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"