Motion
BHL 13
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.548-18 , 3.3750 in OD, 3.0630 in Face Dia., 0.6250 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03317519
No. Fabricante BHL 13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.548-18 , 3.3750 in OD, 3.0630 in Face Dia., 0.6250 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03317519
No. Fabricante BHL 13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    33300 lb
  • Cara Diámetro  
    3.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.548-18

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHL
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHL 13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good