Motion
30110YELLO

AKRO-MILS
30110YELLO

Contenedor - Amarillo, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 11.625 x 2.75 pulg., Capacidad de peso: 7 lb
Artículo MI #03341931
No. Fabricante 30110YELLO
Precio1.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
30110YELLO

Contenedor - Amarillo, Plástico, Polímeros de grado industrial, 4 x 11.625 x 2.75 pulg., Capacidad de peso: 7 lb
Artículo MI #03341931
No. Fabricante 30110YELLO
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
Precio1.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    4 x 11.625 x 2.75 pulg.
  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    11.625 pulg.
  • Altura exterior
    4 pulg.
  • Longitud exterior
    11.625 pulg.
  • Anchura exterior
    2.75 pulg.
  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    11.625 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    24
  • Capacidad de peso
    7 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
30110YELLOW 11-5/8 X 2-3/4 X 4
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ribetes laterales reforzados para mayor resistencia
  • El cierre trasero integrado permite que el compartimento se incline hacia fuera para un acceso completo
  • Capacidad de peso de 7 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron