Motion
414.1516X3X5CHV

WEARWELL INC
414.1516X3X5CHV

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black (Chevron Borders)
Artículo MI #03342418
No. Fabricante 414.1516X3X5CHV
Precio511.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEARWELL INC
414.1516X3X5CHV

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.9375 in, Width: 3 ft, Length: 5 ft, Color: Black (Chevron Borders)
Artículo MI #03342418
No. Fabricante 414.1516X3X5CHV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio511.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5 pies
  • Grosor
    0.9375 pulg.
  • Ancho
    3 pies

Detalles

  • Material base
    Esponja de nitrilo/PVC
  • Color
    Negro (bordes de chevrón)
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Superficie sólida
  • Entorno seco o húmedo
    Seco
  • Tipo de borde
    Bordes biselados
  • Recubrimiento de grano
    No
  • Material
    PVC sobre base de esponja
  • Características de resistencia
    Resistente a la abrasión, resistente a los productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM D575, ASTM F1677, ASTM F355, Norma Federal 191, MIL-P12420C, MVSS 302
  • Patrón de superficie
    Placa de diamante
  • Tipo de tráfico
    Pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
414.1516X3X5CHV PLACA ULTRASUAVE DE DIAMANTE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"