Motion
LM25MGUU
Casquillo de eje redondo - Serie LM-MG, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 59 mm, Capacidad de carga de 980 N
Artículo MI #03356228
No. Fabricante LM25MGUU
Precio159.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM-MG, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 59 mm, Capacidad de carga de 980 N
Artículo MI #03356228
No. Fabricante LM25MGUU
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
Precio159.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    980 N
  • Serie
    LM-MG
  • Capacidad de carga estática
    1570 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM25MGUU BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron