Motion
D54311

GRACO INC
D54311

Husky® Bomba con perno metálico 716 - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, puertos NPT de 3/4 pulg., flujo máx. de 16.0 gpm
Artículo MI #03356311
No. Fabricante D54311
Precio3,765.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
D54311

Husky® Bomba con perno metálico 716 - Sección de fluido de acero inoxidable, centro de acero inoxidable, puertos NPT de 3/4 pulg., flujo máx. de 16.0 gpm
Artículo MI #03356311
No. Fabricante D54311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,765.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Escape de aire
    3/8 NPT
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Acero inoxidable
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/4 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    16.0 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Elevador de aspiración
    Seco - 15.00 pies, húmedo - 25.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
D54-311 BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"