Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo250C
- Altura total249 mm
- Longitud total76 mm
- Ancho general76 mm
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.24 lb
Detalles
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro0.01 μm
- Tipo de filtroSeparador de microrocíos
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo18 cfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Capacidad de eliminación de aceite0.008 ppm
- Presión de prueba218 psi
- Estándares cumplidosCE, CSA, JIS, UL
- Rosca estándarNPT