Motion
1019506
S2130-5/8 Acoplador de anclaje tipo perno - 5/8 pulg. Tamaño, capacidad de 3-1/4 toneladas, material de acero, revestimiento autocolorante
Artículo MI #03363918
No. Fabricante 1019506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S2130-5/8 Acoplador de anclaje tipo perno - 5/8 pulg. Tamaño, capacidad de 3-1/4 toneladas, material de acero, revestimiento autocolorante
Artículo MI #03363918
No. Fabricante 1019506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.77 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    2.38 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    1.69 pulg.
  • Tamaño del grillete
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.68 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.06 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26
  • Capacidad de peso
    3-1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
1019506 3.25T ABT SHK 5/8"
  • Capacidades de 1/3 a 150 toneladas métricas, grado 6
  • Límite de carga de trabajo y grado 6 mostrados permanentemente en cada grillete
  • Forjado: templado y templado, con pernos de aleación
  • Los grilletes galvanizados por inmersión en caliente o autocoloreados (los grilletes de 85, 120 y 150 toneladas métricas son todos arcos galvanizados por inmersión en caliente y los pernos son Dimetcoted® y pintados de rojo)
  • Los tamaños 3/8 e inferiores están galvanizados mecánicamente
  • Clasificación de fatiga (1/3t - 55t)
  • Los grilletes 25t y superiores están EQUIPADOS CON RFID
  • Aprobado para su uso entre -40° C (-40° F) y 204° C (400° F)
  • Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
  • Los grilletes de 85 toneladas métricas o más se prueban individualmente hasta 2.0 veces el límite de carga de trabajo
  • Certificación de aprobación de tipo de acuerdo con las normas ABS 2016 sobre recipientes de acero Guía ABS para la certificación de dispositivos de elevación disponibles
  • Certificados disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido y pueden incluir cargos adicionales
  • 3.1 Certificación como estándar disponible para pruebas de calidad de charpy y statisti al desde 3.25t hasta 25 toneladas hasta DNV2.7-1 y EN13889
  • Los grilletes de anclaje Crosby 3.25t a 25t G2130OC están aprobados para la certificación DNV (Notas 2.7-1- Contenedores Offshore)
  • Estos grilletes Crosby son de prueba estadística y han sido sometidos a pruebas de impacto a 42 julios (31 pies
  • lbf) mín. promedio a -20° C (-4° F)
  • Crosby lleva a cabo las pruebas y la certificación de 3.1 pruebas está disponible previa solicitud
  • Consulte la página 87 para ver los grilletes Crosby COLD TUFF® que cumplen con los requisitos adicionales de las reglas DNV para la certificación de aplicaciones de elevación - Engranaje suelto
  • Todos los demás 2130 grilletes pueden cumplir con los requisitos de 42 julios (31 pies
  • lbf) promedio a -20° C (-4° F) cuando se solicita en el momento del pedido
  • Busque el Red Pin® . . . la marca de la calidad genuina de Crosby