Motion
YAS1 5/8 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YAS1 5/8 SGT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/8 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03365252
No. Fabricante YAS1 5/8 SGT
Precio230.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
YAS1 5/8 SGT

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/8 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03365252
No. Fabricante YAS1 5/8 SGT
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
Precio230.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Altura total
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    7.5313 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Peso
    6.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    GY1110KRRB
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    YAS
  • UPC_NO
    087796265752

Descripción general

Descripción del fabricante
YAS1 5/8 SGT BLK DE LA PILA