Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión307
- Tamaño del bastidor215TZ
- Longitud del motor menos eje11.15 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto206
- Longitud total de la dimensión C17.41 pulg.
- Factor de servicio1.5
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso114.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3470 rpm
- DescripciónMotor de secador de cultivo, 10 y 15 HP, 3 fases, 60 y 60 Hz, 208-220/440 y 208-220/440 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 215TZ , DP
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa28.00–26.00 / 13.00 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720154670
- Categoría del motorMotor universal para secadora de cultivo
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-220/440 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720154670
- Voltaje208-220/440 V
- Voltios a frecuencia208-220/440 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento de clase “F”
- Protección contra sobrecarga
- Eje con chaveta con orificio roscado 1/4-20 UNC en el extremo
- 34” conductores largos
- Los condensadores se envían sueltos en diseños monofásicos
- Ventilación del motor protegida contra insectos y roedores
- Cojinetes de bolas de doble sellado