Motion
WFS8RANDOM
Eje de corte a longitud - Acero al carbono, 8 mm de diámetro, longitud total C.T.L., 60 a 64 HRC, clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #03372045
No. Fabricante WFS8RANDOM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje de corte a longitud - Acero al carbono, 8 mm de diámetro, longitud total C.T.L., 60 a 64 HRC, clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #03372045
No. Fabricante WFS8RANDOM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Nominal Diámetro  
    8 mm
  • Longitud total
    C.T.L.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 a 64 HRC
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    WFS
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)

Descripción general

Descripción del fabricante
WFS8-RANDOM 8MM LONGITUD ALEATORIA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"