Motion
WFS15X46RANDOM

INA (SCHAEFFLER)
WFS15X46RANDOM

Eje de corte a longitud - Acero inoxidable, 15 mm de diámetro, longitud total C.T.L., 54 a 56 HRC, clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #03372054
No. Fabricante WFS15X46RANDOM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
WFS15X46RANDOM

Eje de corte a longitud - Acero inoxidable, 15 mm de diámetro, longitud total C.T.L., 54 a 56 HRC, clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #03372054
No. Fabricante WFS15X46RANDOM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Nominal Diámetro  
    15 mm
  • Longitud total
    C.T.L.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    54 a 56 HRC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    WFS
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)

Descripción general

Descripción del fabricante
WFS15X46RANDOM EJE RÁPIDO LINEAL,