Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.856 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.186 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.375 pulg.
- Longitud del pasador1.856 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Resistencia a la tensión24000 lb
- Peso3.231 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante13655
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces96
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- Estándares cumplidos7F
- UPC_NO642051136552
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies