Motion
7404
Anclaje para hormigón, diámetro: 1/4", longitud total: 3-1/4", material: acero, empotramiento mínimo: 1-1/8"
Artículo MI #03395006
No. Fabricante 7404
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anclaje para hormigón, diámetro: 1/4", longitud total: 3-1/4", material: acero, empotramiento mínimo: 1-1/8"
Artículo MI #03395006
No. Fabricante 7404
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    1-1/4 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-1/8 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/4 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    1620 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    1440 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE RAWL#7404 1/4 X 3-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"