Motion
C2955 HUB 2-7/8 3/4X3/8 KW

LOVEJOY INC
C2955 HUB 2-7/8 3/4X3/8 KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 2955, mordaza recta, calibre de 2.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #03398027
No. Fabricante C2955 HUB 2-7/8 3/4X3/8 KW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
C2955 HUB 2-7/8 3/4X3/8 KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 2955, mordaza recta, calibre de 2.8750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #03398027
No. Fabricante C2955 HUB 2-7/8 3/4X3/8 KW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2955
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.1200 pulg.
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del elemento
    Goma
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    685144481085
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • Capacidad de par
    18900 pulg.
  • UPC_NO
    685144481085

Descripción general

Descripción del fabricante
C2955 X 2-7/8 CUERPO 68514448108

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"