Motion
FSP-2 5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
FSP-2 5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 5.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de PVC negro de doble capa con revestimiento de vinilo de poliéster reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de PVC externa naranja, material de poliéster, 8.00 psi
Artículo MI #03433534
No. Fabricante FSP-2 5 in x 25 ft
Precio15.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
FSP-2 5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 5.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de PVC negro de doble capa con revestimiento de vinilo de poliéster reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una banda de desgaste de PVC externa naranja, material de poliéster, 8.00 psi
Artículo MI #03433534
No. Fabricante FSP-2 5 in x 25 ft
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
Su precio$15.78/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    4.700 pulg.
  • Diámetro interior
    5.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    0.89 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Limpieza de conductos de aire, retardante de llamas, transferencia de arena de fundición, trituradoras, eliminación de residuos de lav, ozono, chapa metálica, astilleros, soplado de paja
  • Recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro con tira de desgaste naranja
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de PVC de doble capa de poliéster con revestimiento de vinilo negro reforzada con hélice de alambre de acero elástico y banda de desgaste externa de PVC naranja
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2480500025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    13.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico y banda de desgaste de PVC externo
  • Serie
    Flexaust® FSP-2
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -20 a 180 °F
  • Sustancia transportada
    Polvo
  • Presión de trabajo
    8.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2480500025 5" D.I. X 25' FSP-2 2-PLY PVC
  • La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
  • Excelente resistencia a la humedad, al moho y a los productos químicos
  • Baja pérdida por fricción
  • Listado como retardante de llama UL 94V-0
  • Otros colores de tiras de desgaste disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie