Motion
5505163
Punta de broca reemplazable serie IDI-SG, Estilo de plaquita: IDI, Diámetro máximo de broca: 0.732", Longitud: 0.327"
Artículo MI #03442338
No. Fabricante 5505163
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable serie IDI-SG, Estilo de plaquita: IDI, Diámetro máximo de broca: 0.732", Longitud: 0.327"
Artículo MI #03442338
No. Fabricante 5505163
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    0.327 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.732 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    IDI 0732-SG
  • Estilo de plaquita
    IDI
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    IDI-SG

Descripción general

Descripción del fabricante
5505163 IDI 0732-SG IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron