Motion
6403302
Plaquita de roscado interno y externo de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN 4MT-0.15-Style
Artículo MI #03442534
No. Fabricante 6403302
Precio106.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de roscado interno y externo de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN 4MT-0.15-Style
Artículo MI #03442534
No. Fabricante 6403302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio106.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso de rosca externo
    1.25 mm
  • Paso de rosca interno
    1.25 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Roscas externas por pulgada
    20
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CONSEJO 4MT-0.15
  • Estilo de plaquita
    4MT-0.15
  • Roscas internas o externas
    Interno y externo
  • Roscas internas por Pulgadas  
    20
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rosca estándar
    60° Perfil parcial

Descripción general

Descripción del fabricante
6403302 CONSEJO 4MT-0.15 IC908