Motion
66253306609

NORTON ABRASIVES
66253306609

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado extra grueso, 4365 rpm
Artículo MI #03443454
No. Fabricante 66253306609
Precio35.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253306609

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado extra grueso, 4365 rpm
Artículo MI #03443454
No. Fabricante 66253306609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4365 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253306609
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253306609 VACAS 14 X 1/8 X 1 GEMINI GRATIS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"