Motion
66253306627

NORTON ABRASIVES
66253306627

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 4365 rpm
Artículo MI #03443455
No. Fabricante 66253306627
Precio19.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253306627

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 14 pulg. de diámetro de rueda, 0.109 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 36 , grado grueso, 4365 rpm
Artículo MI #03443455
No. Fabricante 66253306627

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.109 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4365 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253306627
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253306627 VACAS 14 X 3/32 X 1 GEMINI FRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo