Motion
66261119264

NORTON ABRASIVES
66261119264

Disco de aleta recubierto - 5/8 en eje no roscado, tipo 27, 4 en diámetro de disco, grano 40 , cantidad del paquete: 5
Artículo MI #03443466
No. Fabricante 66261119264
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261119264

Disco de aleta recubierto - 5/8 en eje no roscado, tipo 27, 4 en diámetro de disco, grano 40 , cantidad del paquete: 5
Artículo MI #03443466
No. Fabricante 66261119264
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Cantidad del paquete
    5
  • Recortable
    No recortable

Descripción general

Descripción del fabricante
66261119264 FD 4 X 5/8 40 X R822 TIPO 27

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"