Motion
78072720890

NORTON ABRASIVES
78072720890

Banda de desbarbado, esmerilado, pulido y perfilado revestida de metalita - grano 100, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud de banda de 42 in, ancho de banda de 1 in
Artículo MI #03443578
No. Fabricante 78072720890
Precio3.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072720890

Banda de desbarbado, esmerilado, pulido y perfilado revestida de metalita - grano 100, material de óxido de aluminio, material de soporte de tela, longitud de banda de 42 in, ancho de banda de 1 in
Artículo MI #03443578
No. Fabricante 78072720890

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    42 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    100
  • Cantidad del paquete
    50
  • UPC_NO
    78072720890

Descripción general

Descripción del fabricante
78072720890 CINTURÓN 1 X 42 100 X R228

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good