Motion
66261074700

NORTON ABRASIVES
66261074700

Almohadillas de mano, soportes, juegos y kits - Sin tejer, óxido de aluminio, grado: muy fino, número de grano: FEPA 747, 6 in de ancho, 9 in de largo, 60
Artículo MI #03443642
No. Fabricante 66261074700
Precio2.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261074700

Almohadillas de mano, soportes, juegos y kits - Sin tejer, óxido de aluminio, grado: muy fino, número de grano: FEPA 747, 6 in de ancho, 9 in de largo, 60
Artículo MI #03443642
No. Fabricante 66261074700

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    FEPA 747
  • Cantidad del paquete
    60
  • Color del soporte de la almohadilla
    Granate
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    66261074700

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE MANO DE 66261074700 6 X 9 747 GP BEARTE
  • Las almohadillas y rollos de acabado de superficie están hechos de una red de nailon no tejida impregnada con grano abrasivo y unión de resina
  • Flexible, se adapta a la superficie de trabajo
  • Su suave acción elimina fácilmente los parpadeos o las rebabas sin afectar a la dimensión de la pieza de trabajo
  • Sin carga, suministro constante de nuevos filos de corte
  • Sin corrosión, sin contaminación de la pieza de trabajo
  • Construcción resistente, larga vida útil, mayor productividad, resistente a disolventes, resistente al agua
  • Tamaño: 6" x 9"
  • Aplicaciones: limpieza, desbarbado, mezcla, pulido y acabado de trabajos ligeros a pesados de metal, madera, composite, plásticos, piedra, superficie sólida y superficies pintadas
  • Usar con soporte de almohadilla de mano Mi artículo n.o 04154201