Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho54 pulg.
- Longitud29-1/2 pulg.
- TamañoPequeño
Detalles
- Clase ANSI3
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorVerde
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- MaterialPoliéster/poliuretano
- Número de bandas horizontales1 (más 1 en cada funda)
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosLuminador
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143500512
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación