Motion
9513
Artículo MI #03449950
No. Fabricante 9513
Precio854.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03449950
No. Fabricante 9513

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio854.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del conducto
    8 pulg.
  • Longitud del conducto
    15 pies
  • Dimensiones generales
    14 x 13-5/8 x 15 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Amperaje
    3 A
  • Antideflagrante
    Antideflagrante no especificado
  • Caudal
    1275 cfm
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Material de la carcasa
    Acero laminado en frío
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico (CA)
  • Estándares cumplidos
    ASTM 227, certificación CSA, reconocimiento UL
  • Tipo
    Soplador axial
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
9513 SOMBRO AXIAL AC 1/3HP