Motion
CJ42A PM 1 5/8 3/8X3/16KW

LOVEJOY INC
CJ42A PM 1 5/8 3/8X3/16KW

68514466428 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42, mordaza curva, 1.6250 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #03456857
No. Fabricante CJ42A PM 1 5/8 3/8X3/16KW
Precio217.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ42A PM 1 5/8 3/8X3/16KW

68514466428 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42, mordaza curva, 1.6250 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #03456857
No. Fabricante CJ42A PM 1 5/8 3/8X3/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio217.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.9500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Peso
    3.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144664281
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144664280

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42A-HUB-PM-1-5/8-3/8X3/16KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron