Motion
43136
Fresa de mango de bola - Serie 1XLMB , Material de metal duro, 12 mm Diámetro de la fresadora, 50 mm Longitud de corte, 12 mm Diámetro del mango, 100 mm Longitud total
Artículo MI #03459225
No. Fabricante 43136
Precio185.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 1XLMB , Material de metal duro, 12 mm Diámetro de la fresadora, 50 mm Longitud de corte, 12 mm Diámetro del mango, 100 mm Longitud total
Artículo MI #03459225
No. Fabricante 43136

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    50 mm
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Mango Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1XLMB
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43136 SE 12MM 4F BN 50FL 100OAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good