Motion
1217MRCS
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 17 mm, tamaño de llave fija de 17 mm, 5-5/32 in
Artículo MI #03459692
No. Fabricante 1217MRCS
Precio28.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 17 mm, tamaño de llave fija de 17 mm, 5-5/32 in
Artículo MI #03459692
No. Fabricante 1217MRCS
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
Su precio$28.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-9/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    17 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    9/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-7/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    17 mm
  • En general Longitud  
    5-5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459919250
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1217MRCS 17MM ST RAT COMB WR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good