Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja5/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja25/32 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño9 mm
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Espesor del cabezal del extremo abierto5/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto13/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño9 mm
- En general Longitud6 pulg.
- Peso0.19 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662459919045
- Tipo de llaveCabeza flexible, trinquete reversible
Descripción general
Descripción del fabricante
1209MRCF 9MM F-H COMBINACIÓN RAT WR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsEl kit de herramientas técnicas de corte de espuma cuenta con un carro rodante de siete cajones con insertos de espuma que mantienen las herramientas organizadas, protegidas y accesibles. Diseñado para ser eficiente y portátil, admite 5S principios a la vez que reduce los daños y las pérdidas.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación