Motion
1230RC
Llave combinada - Imperial, cromada, 15/16 in de tamaño de llave de punta corona, 15/16 in de tamaño de llave fija, 12 in
Artículo MI #03459747
No. Fabricante 1230RC
Precio53.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 15/16 in de tamaño de llave de punta corona, 15/16 in de tamaño de llave fija, 12 in
Artículo MI #03459747
No. Fabricante 1230RC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-27/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    15/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    15/32 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-31/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Peso
    2.30 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662459918864
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
1230RC 15/16" RAT COMB WR
  • Acabado cromado muy pulido que limpia fácilmente
  • Se puede acceder fácilmente a la palanca del trinquete para realizar cambios de dirección rápidos
  • Reversible
  • Las esquinas empotradas en los extremos proporcionan una potencia de giro adicional

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"