Motion
ELEMENTO DE GOMA PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Goma de nitrilo, mordaza recta
Artículo MI #03461517
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING
Precio35.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Goma de nitrilo, mordaza recta
Artículo MI #03461517
No. Fabricante RUBBER ELEMENT FOR JAW COUPLING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Tamaño del acoplamiento
    L099, L100
  • Diámetro exterior
    2.5313 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CA
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Goma de nitrilo
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 212 grados Fahrenheit, mínimo -40
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    417 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829147723

Descripción general

Descripción del fabricante
L099-100N ESPIRADOR DE GOMA