Motion
56T17D5347B

LEESON ELECTRIC
56T17D5347B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja DP, 50/60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03462710
No. Fabricante 56T17D5347B
Precio723.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56T17D5347B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, bastidor 56 , caja DP, 50/60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03462710
No. Fabricante 56T17D5347B
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
Su precio$723.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.3500 pulg., 288.29 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:1800, 208-230/460V, DP
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.4-3.6/1.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    77 %
  • Par de carga completa
    3 pies-libras;4.07 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    G142
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040749
  • Modelo
    56T17D5347B
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856040749
  • Voltaje
    190 V, 208 a 230 V, 380 a 415 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190/380-415 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM G142 DP 208-230/460V 56 3PH
  • Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre VCD de patente, dispositivo de cambio de voltaje con nota al pie “VC” chapado en el nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"